MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-15AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-15AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39426555 MGPM25-15AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,510
24,980
27,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39426564 MGPM25-15AZ-M9BWLS-XC19
CADデータダウンロード
M9BW
29,920
27,980
30,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39426573 MGPM25-15AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
A93
30,580
28,980
31,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39426582 MGPM25-15AZ-M9B-XC19
CADデータダウンロード
M9B
32,120
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39426598 MGPM25-15AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
32,780
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39426607 MGPM25-15AZ-M9BWL-XC19
CADデータダウンロード
M9BW
33,330
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39426616 MGPM25-15AZ-M9BVL-XC19
CADデータダウンロード
M9BV
33,660
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39426625 MGPM25-15AZ-M9BAL-XC19
CADデータダウンロード
M9BA
34,980
31,980
35,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする