MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-230AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-230AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)230 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39432557 MGPM25-230AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
33,940
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39432566 MGPM25-230AZ-M9B-XC19
CADデータダウンロード
M9B
39,550
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39432575 MGPM25-230AZ-M9N-XC19
CADデータダウンロード
M9N
39,770
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39432584 MGPM25-230AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
40,210
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする