MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-40BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-40BZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39440993 MGPM25-40BZ-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
24,640
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39441002 MGPM25-40BZ-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
28,050
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39441018 MGPM25-40BZ-M9BW-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
30,800
28,980
31,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39441027 MGPM25-40BZ-A93Z-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
32,780
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39441036 MGPM25-40BZ-M9BAVL-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
33,770
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39441045 MGPM25-40BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
34,320
31,980
35,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39441054 MGPM25-40BZ-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
34,870
32,980
36,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする