MG Series(MGPM40-160)

MG Series(MGPM40-160) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)160 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40631438 MGPM40-160-HN
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
53,850
48,980
53,878 (税込)
11日以内出荷

返品不可
40631447 MGPM40-160-HL
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
54,400
49,980
54,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする