MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-370Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-370Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)370 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40649552 MGPM40-370Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
70,460
63,980
70,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40649577 MGPM40-370Z-A93
CADデータダウンロード
A93
73,870
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40649595 MGPM40-370Z-M9BAVL
CADデータダウンロード
M9BAV
79,590
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする