SMC
MG Series(MGPM63-160)
チューブ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
160
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40742713
MGPM63-160-HL
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側ロック
(L) ロックタイプ
¥64,740
¥
58,980
¥64,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40742722
MGPM63-160-HL-A93L
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側ロック
(L) ロックタイプ
¥68,810
¥
63,980
¥70,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40742738
MGPM63-160-RN-M9BAL
CADデータダウンロード
(R) ロッド側ロック
(N) ノンロックタイプ
¥72,660
¥
65,980
¥72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください