MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-270AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-270AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40747857 MGPM63-270AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
81,900
74,980
82,478 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする