MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM40TN)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM40TN) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40788432 MGPWM40TN-50
CADデータダウンロード
50 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,590
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40788448 MGPWM40TN-75
CADデータダウンロード
75 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
49,830
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40788457 MGPWM40TN-100
CADデータダウンロード
100 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,080
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40788466 MGPWM40TN-75-A90VL
CADデータダウンロード
75 A90V
53,240
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40788475 MGPWM40TN-150
CADデータダウンロード
150 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
59,570
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする