MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80TNZ)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80TNZ) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(Z) 有 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40821086 MGZ80TNZ-75
CADデータダウンロード
75
66,390
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
40821095 MGZ80TNZ-200
CADデータダウンロード
200
80,410
72,980
80,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする