MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF25TN)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF25TN) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40821637 MGZF25TN-75
CADデータダウンロード
75
25,250
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
40821646 MGZF25TN-175
CADデータダウンロード
175
29,430
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
40821655 MGZF25TN-300
CADデータダウンロード
300
34,650
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする