MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TFD1)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TFD1) SMC

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)120 リード線(m)5 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40856777 MHL2-32TFD1-M9PZ
CADデータダウンロード
72,820
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする