曜日別特売

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動シリンダポート(TN) NPT内容量1個
全7種類を絞り込む
回転方向
クランプストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40922272MK2TG32TN-10R(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)10
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40922288MK2TG32TN-20L(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)20
27,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40922297MK2TG32TN-20R(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)20
27,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40922306MK2TG32TN-20LN(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)20
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40922315MK2TG32TN-10R-M9PL(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)10
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40922324MK2TG32TN-10L-M9PL(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)10
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40922333MK2TG32TN-10RN-M9NWL(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)10
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする