MK Series(MKF12)

MK Series(MKF12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全12種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40954567MKF12-10LZ(-)標準(めねじ)(L) 左回転10
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954576MKF12-10RZ(-)標準(めねじ)(R) 右回転10
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954585MKF12-30LZ(-)標準(めねじ)(L) 左回転30
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954594MKF12-30RZ(-)標準(めねじ)(R) 右回転30
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954603MKF12-30RNZ(N)アーム付(R) 右回転30
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954612MKF12-30LNZ(N)アーム付(L) 左回転30
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954628MKF12-10RNZ-M9BWLS(N)アーム付(R) 右回転10
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954637MKF12-10LNZ-M9BWLS(N)アーム付(L) 左回転10
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954646MKF12-10LNZ-M9NM(N)アーム付(L) 左回転10
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954655MKF12-10RNZ-M9NM(N)アーム付(R) 右回転10
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954664MKF12-10LNZ-M9BWL(N)アーム付(L) 左回転10
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954673MKF12-10RNZ-M9NVL(N)アーム付(R) 右回転10
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする