MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD32)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD32) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40995964 MNBD32-50-D
CADデータダウンロード
50
37,180
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40995973 MNBD32-100-D
CADデータダウンロード
100
37,730
34,980
38,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40995982 MNBD32-250-D
CADデータダウンロード
250
39,380
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40995998 MNBD32-290-D
CADデータダウンロード
290
39,930
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする