MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBF50)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBF50) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40996445 MNBF50-25-D
CADデータダウンロード
25
41,690
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40996454 MNBF50-90-D
CADデータダウンロード
90
43,510
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40996463 MNBF50-130-D
CADデータダウンロード
130
44,720
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40996472 MNBF50-670-D
CADデータダウンロード
670
58,030
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする