MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20L5X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20L5X) SMC

揺動角度(°)90 サイズ(mm)20 接続ポート位置(5) 対称型、90° ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付 ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41013053 MSQA20L5X-X232
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
83,110
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41013062 MSQA20L5X-M9B-X232
CADデータダウンロード
M9B
88,720
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41013078 MSQA20L5X-M9BL-X232
CADデータダウンロード
M9B
89,380
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41013087 MSQA20L5X-M9NL-X232
CADデータダウンロード
M9N
89,600
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41013096 MSQA20L5X-M9BVL-X232
CADデータダウンロード
M9BV
90,260
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする