MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB50TF)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB50TF) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41039197 MUB50TF-10DMZ
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
10,950
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039206 MUB50TF-25DZ
CADデータダウンロード
25 (-) ロッド先端めねじ
11,770
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039215 MUB50TF-30DZ
CADデータダウンロード
30 (-) ロッド先端めねじ
12,050
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039224 MUB50TF-35DZ
CADデータダウンロード
35 (-) ロッド先端めねじ
12,320
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039233 MUB50TF-40DZ
CADデータダウンロード
40 (-) ロッド先端めねじ
12,600
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039242 MUB50TF-40DMZ
CADデータダウンロード
40 (M) ロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039258 MUB50TF-45DZ
CADデータダウンロード
45 (-) ロッド先端めねじ
12,870
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039267 MUB50TF-50DZ
CADデータダウンロード
50 (-) ロッド先端めねじ
13,150
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039276 MUB50TF-70DMZ
CADデータダウンロード
70 (M) おねじ
14,520
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039285 MUB50TF-75DZ
CADデータダウンロード
75 (-) ロッド先端めねじ
14,520
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039294 MUB50TF-100DMZ
CADデータダウンロード
100 (M) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039303 MUB50TF-125DMZ
CADデータダウンロード
125 (M) ロッド先端おねじ
17,270
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41039312 MUB50TF-300DMZ
CADデータダウンロード
300 (M) ロッド先端おねじ
26,900
24,980
27,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする