SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-100ZE5)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41068195
MXQ12-100ZE5-X39
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
73,760
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41068204
MXQ12-100ZE5-M9BA-X39
CADデータダウンロード
M9BA
¥
81,570
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください