SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-10CT)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41069403
MXQ12-10CT-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069412
MXQ12-10CT-M9PW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PW
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069428
MXQ12-10CT-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
44,610
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください