SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50R)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
12
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41147995
MXQ12-50R-M9NWM
CADデータダウンロード
12
50
(M) 1
M9NW
¥
55,330
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41148013
MXQ12-50R-M9BZ
CADデータダウンロード
12
50
(Z) 5
M9B
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください