MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75ASBT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75ASBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151784MXQ12-75ASBT-M9NWM9NW
65,120
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41151802MXQ12-75ASBT-M9BWM9BW
65,120
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41151827MXQ12-75ASBT-M9NVM9NV
65,450
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする