MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZA3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZA3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41164183MXQ12A-10ZA3-M9NV0.5M9NV
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41164208MXQ12A-10ZA3-M9BV0.5M9BV
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41164226MXQ12A-10ZA3-M9BWL3M9BW
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする