SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZA3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41176677
MXQ12A-30ZA3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41176686
MXQ12A-30ZA3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41176695
MXQ12A-30ZA3-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
47,410
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41176704
MXQ12A-30ZA3-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
48,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください