曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZC)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191106MXQ12B-100ZC(-) オートスイッチなし
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191115MXQ12B-100ZC-M9BM9B
58,690
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191124MXQ12B-100ZC-M9NM9N
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191133MXQ12B-100ZC-M9BLM9B
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191142MXQ12B-100ZC-M9NLM9N
59,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする