曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-125ZS)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-125ZS) - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125リード線(m)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41193452MXQ12B-125ZS-M9BL12125M9B
66,110
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41193468MXQ12B-125ZS-M9BWL12125M9BW
66,660
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41193477MXQ12B-125ZS-M9BL-X1212125M9B
66,990
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする