MX Series(MXQ12B-50ZHF)

MX Series(MXQ12B-50ZHF) - SMCMX Series(MXQ12B-50ZHF) - SMC
作動方式複動オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパボディオプション(B)標準形リード線(m)(M)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41197223MXQ12B-50ZHF-M9BM1250
49,720
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする