SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41203715
MXQ12C-10ZB3-M9NVS
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
(S) 1ヶ付
¥
41,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203724
MXQ12C-10ZB3-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
(-) 2ヶ付
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください