SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10CSAT)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41212273
MXQ12L-10CSAT-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212282
MXQ12L-10CSAT-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください