曜日別特売
MXQ12L-10CSAT-A93 MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10CSAT) SMC 41212273

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10CSAT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード41212273品番MXQ12L-10CSAT-A93
参考基準価格(税別)¥44,220販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする