SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30ASFR)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93V
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41214732
MXQ12L-30ASFR-A93VLS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41214748
MXQ12L-30ASFR-A93VL
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください