SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10P)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41222606
MXQ16-10P-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41222615
MXQ16-10P-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NW
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41222624
MXQ16-10P-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください