SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-125CF)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
125
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41224164
MXQ16-125CF-A93
CADデータダウンロード
16
125
¥
80,850
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください