MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100ZB3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100ZB3) SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41238724 MXQ16A-100ZB3-M9B
CADデータダウンロード
0.5 M9B
64,020
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41238733 MXQ16A-100ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B
64,680
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41238742 MXQ16A-100ZB3-M9BWL
CADデータダウンロード
3 M9BW
65,230
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41238758 MXQ16A-100ZB3-M9BL-X11
CADデータダウンロード
3 M9B
65,290
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41238767 MXQ16A-100ZB3-M9BVL
CADデータダウンロード
3 M9BV
65,560
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41238776 MXQ16A-100ZB3-M9BAZ
CADデータダウンロード
5 M9BA
67,540
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする