SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100ZJ3)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41239835
MXQ16A-100ZJ3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
59,680
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41239844
MXQ16A-100ZJ3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください