SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125Z5)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41242522
MXQ16A-125Z5-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
75,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41242538
MXQ16A-125Z5-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
76,180
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください