MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-100R)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-100R) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20対称形(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41273925MXQ20-100R-A93LS20100(L) 3A93(S) 1ヶ付
72,880
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41273934MXQ20-100R-M9BW20100(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする