MX Series(MXQ20A-125ZT)

MX Series(MXQ20A-125ZT) SMC MX Series(MXQ20A-125ZT) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41290892 MXQ20A-125ZT-M9BL
CADデータダウンロード
68,970
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする