MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZJ)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZJ) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41292755 MXQ20A-150ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
71,780
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41292764 MXQ20A-150ZJ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
77,940
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41292773 MXQ20A-150ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
78,050
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41292782 MXQ20A-150ZJ-M9NWM
CADデータダウンロード
M9NW
78,270
71,980
79,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする