MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZE)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZE) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41302135 MXQ20A-75ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
49,280
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302153 MXQ20A-75ZE-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
52,420
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302178 MXQ20A-75ZE-M9B
CADデータダウンロード
M9B
54,890
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302196 MXQ20A-75ZE-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
55,220
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302214 MXQ20A-75ZE-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
55,550
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302232 MXQ20A-75ZE-M9N-X11
CADデータダウンロード
M9N
55,660
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302257 MXQ20A-75ZE-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
55,770
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302275 MXQ20A-75ZE-M9BM-X12
CADデータダウンロード
M9B
56,050
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302293 MXQ20A-75ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
56,100
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302318 MXQ20A-75ZE-M9NVM
CADデータダウンロード
M9NV
56,100
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302336 MXQ20A-75ZE-M9BL-X12
CADデータダウンロード
M9B
56,380
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302354 MXQ20A-75ZE-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
56,430
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302372 MXQ20A-75ZE-M9NL-X12
CADデータダウンロード
M9N
56,600
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする