SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150CF)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
150
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318567
MXQ25-150CF-M9N
CADデータダウンロード
25
150
¥
107,470
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください