SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-50ZE)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41324045
MXQ25-50ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
53,790
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41324054
MXQ25-50ZE-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
56,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41324063
MXQ25-50ZE-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
59,950
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください