MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZA3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZA3) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41329408 MXQ25A-150ZA3-M9B
CADデータダウンロード
0.5 M9B
95,210
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41329417 MXQ25A-150ZA3-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B
95,870
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41329426 MXQ25A-150ZA3-M9BWL
CADデータダウンロード
3 M9BW
96,420
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする