SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30Z5)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41352998
MXQ6A-30Z5
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
37,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41353007
MXQ6A-30Z5-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください