MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-20ZB)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-20ZB) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41372038MXQ8-20ZB-X42820(-) オートスイッチなし
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41372047MXQ8-20ZB-M9BWS820M9BW
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372056MXQ8-20ZB-M9B820M9B
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372065MXQ8-20ZB-M9N820M9N
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372074MXQ8-20ZB-M9BW820M9BW
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372083MXQ8-20ZB-M9BL820M9B
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372092MXQ8-20ZB-M9NL820M9N
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372108MXQ8-20ZB-M9BV820M9BV
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372117MXQ8-20ZB-M9BWM820M9BW
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372126MXQ8-20ZB-M9BWL820M9BW
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372135MXQ8-20ZB-M9BZ820M9B
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372144MXQ8-20ZB-M9NVL820M9NV
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372153MXQ8-20ZB-M9BVL820M9BV
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372162MXQ8-20ZB-M9BVL-X11820M9BV
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372178MXQ8-20ZB-M9BVZ820M9BV
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372187MXQ8-20ZB-M9BAL820M9BA
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41372196MXQ8-20ZB-M9BAL-X42820M9BA
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする