MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZH)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZH) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41375644 MXQ8-30ZH-M9BS
CADデータダウンロード
0.5 M9B (S) 1ヶ付
39,930
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41375653 MXQ8-30ZH-M9BLS
CADデータダウンロード
3 M9B (S) 1ヶ付
40,260
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41375662 MXQ8-30ZH-M9B
CADデータダウンロード
0.5 M9B (-) 2ヶ付
42,740
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41375678 MXQ8-30ZH-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B (-) 2ヶ付
43,400
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41375687 MXQ8-30ZH-M9BV
CADデータダウンロード
0.5 M9BV (-) 2ヶ付
43,620
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする