SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50Z5)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41394842
MXQ8A-50Z5
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394858
MXQ8A-50Z5-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394867
MXQ8A-50Z5-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
51,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394876
MXQ8A-50Z5-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください