SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10Z3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41410967
MXQ8C-10Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410976
MXQ8C-10Z3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください