SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZA3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41411107
MXQ8C-10ZA3-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
42,790
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41411116
MXQ8C-10ZA3-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
¥
43,010
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください