MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZB2)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZB2) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41412342MXQ8C-20ZB2820(-) オートスイッチなし
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412358MXQ8C-20ZB2-A93820A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412367MXQ8C-20ZB2-M9B820M9B
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412376MXQ8C-20ZB2-M9BM820M9B
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412385MXQ8C-20ZB2-M9BL820M9B
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする