MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZS)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZS) - SMC
作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41413006MXQ8C-20ZS-M9BM8201
35,480
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413015MXQ8C-20ZS-M9BL8203
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする